Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK11016017

  • ERIKS:13177333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,79/ stukexcl. btw

€ 249,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
110.1 mm
Buitendiameter
159.5 mm
Diameter cilinderrol
17 mm
Dynamisch draaggetal
282 kN
Statisch draaggetal
1030 kN