Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK11014511

  • ERIKS:13177322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,28/ stukexcl. btw

€ 138,28incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
110.1 mm
Buitendiameter
144.5 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
569 kN