Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK10019015

  • ERIKS:13177320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 419,44/ stukexcl. btw

€ 507,52incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
100.1 mm
Buitendiameter
189.3 mm
Diameter cilinderrol
15 mm
Dynamisch draaggetal
333 kN
Statisch draaggetal
1420 kN