€ 145,70/ stukexcl. btw
€ 176,30incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 100.05 mm |
Buitendiameter | 149.5 mm |
Diameter cilinderrol | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 219 kN |
Statisch draaggetal | 796 kN |