Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK10013511

  • ERIKS:13177318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,07/ stukexcl. btw

€ 127,13incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
100.05 mm
Buitendiameter
134.5 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
136 kN
Statisch draaggetal
522 kN