€ 141,28/ stukexcl. btw
€ 170,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,28 | - |
10+ | € 134,20 | 5.02% |
25+ | € 128,73 | 8.89% |
50+ | € 122,72 | 13.14% |
100+ | € 113,15 | 19.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | drylin® |
Type | TAF |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 230 mm |
Met boorgaten | Ja |
Afstand boorgaten | 190 mm |
Hoogte as | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 80 mm |
Materiaal | Aluminium |