Eriks
IGUS

IGUS Vaste aseindsteun met doorgaand gat TAF-30

  • ERIKS:13563171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,48/ stukexcl. btw

€ 136,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 112,48

-

10+

€ 106,84

5.02%

25+

€ 102,49

8.89%

50+

€ 97,74

13.11%

100+

€ 90,10

19.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin®
Type
TAF
Asdiameter
30 mm
Lengte
180 mm
Met boorgaten
Ja
Afstand boorgaten
150 mm
Hoogte as
35 mm
Breedte
25 mm
Hoogte
64 mm
Materiaal
Aluminium