€ 88,92/ stukexcl. btw
€ 107,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 88,92 | - |
10+ | € 84,47 | 5.00% |
25+ | € 81,02 | 8.89% |
50+ | € 73,72 | 17.09% |
100+ | € 71,23 | 19.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | drylin® |
Type | TAF |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 160 mm |
Met boorgaten | Ja |
Afstand boorgaten | 132 mm |
Hoogte as | 30 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 56 mm |
Materiaal | Aluminium |