€ 62,04/ stukexcl. btw
€ 75,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,04 | - |
10+ | € 58,92 | 5.02% |
25+ | € 56,54 | 8.85% |
50+ | € 54,36 | 12.37% |
100+ | € 49,69 | 19.91% |
200+ | € 46,23 | 25.48% |
500+ | € 43,00 | 30.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | drylin® |
Type | TAF |
Asdiameter | 16 mm |
Lengte | 100 mm |
Met boorgaten | Ja |
Afstand boorgaten | 82 mm |
Hoogte as | 20 mm |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 36 mm |
Materiaal | Aluminium |