€ 54,17/ stukexcl. btw
€ 65,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,17 | - |
10+ | € 51,45 | 5.02% |
25+ | € 49,36 | 8.87% |
50+ | € 47,08 | 13.08% |
100+ | € 43,40 | 19.89% |
200+ | € 36,65 | 32.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Serie | drylin® |
Type | TAF |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 85 mm |
Met boorgaten | Ja |
Afstand boorgaten | 70 mm |
Hoogte as | 18 mm |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 32 mm |
Materiaal | Aluminium |