Eriks
IGUS

IGUS Vaste aseindsteun met doorgaand gat TAF-08

  • ERIKS:13563167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,52/ stukexcl. btw

€ 57,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,52

-

10+

€ 45,18

4.92%

25+

€ 42,90

9.72%

50+

€ 41,31

13.07%

100+

€ 38,08

19.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
drylin®
Type
TAF
Asdiameter
8 mm
Lengte
65 mm
Met boorgaten
Ja
Afstand boorgaten
52 mm
Hoogte as
12.5 mm
Breedte
12 mm
Hoogte
23 mm
Materiaal
Aluminium