Eriks
IGUS

IGUS Tribo-tape glijfolie iglidur® W160-T-005-0100-G

  • ERIKS:13570326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,22/ meterexcl. btw

€ 25,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,22

-

10+

€ 20,27

4.48%

25+

€ 19,30

9.04%

50+

€ 18,11

14.68%

100+

€ 16,87

20.50%

200+

€ 16,15

23.90%

500+

€ 14,95

29.54%

1000+

€ 13,98

34.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Materiaal
iglidur® W160
Handelsnaam
iglidur®
Dikte
0.5 mm
Breedte
100 mm
Kleur
Wit
Zelfklevend
Ja
Temperatuur
van -40 tot 90