Eriks
IGUS

IGUS Tribo-tape glijfolie iglidur® W160-T-005-0020-G

  • ERIKS:13570322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,82/ meterexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,82

-

10+

€ 6,63

2.79%

25+

€ 5,95

12.81%

50+

€ 4,58

32.87%

100+

€ 3,99

41.50%

200+

€ 3,65

46.52%

500+

€ 3,36

50.70%

1000+

€ 3,00

55.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Materiaal
iglidur® W160
Handelsnaam
iglidur®
Dikte
0.5 mm
Breedte
20 mm
Kleur
Wit
Zelfklevend
Ja
Temperatuur
van -40 tot 90