Eriks
IGUS

IGUS Stangkop onderhoudsvrij igumid® G op iglidur® J inwendig rechts schroefdraad EBRM-08-J

  • ERIKS:13569856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,68

-

10+

€ 8,57

19.75%

25+

€ 6,37

40.39%

50+

€ 6,06

43.24%

100+

€ 5,81

45.55%

200+

€ 5,28

50.53%

500+

€ 4,67

56.23%

1000+

€ 4,37

59.07%

2500+

€ 4,07

61.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
EBRM-J
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
igumid® G / iglidur® J