Eriks
IGUS

IGUS Stangkop Onderhoudsvrij igumid® G / iglidur® W300 Buitendraad links KALM-25

  • ERIKS:13569898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,95/ stukexcl. btw

€ 30,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,95

-

10+

€ 20,01

19.80%

25+

€ 16,53

33.74%

50+

€ 15,75

36.86%

100+

€ 14,59

41.51%

200+

€ 13,13

47.37%

500+

€ 11,67

53.24%

1000+

€ 10,94

56.13%

2500+

€ 10,20

59.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KALM
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
igumid® G / iglidur® W300