Eriks
IGUS

IGUS Stangkop Onderhoudsvrij igumid® G / iglidur® W300 Buitendraad links KALM-22

  • ERIKS:13569897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,43/ stukexcl. btw

€ 25,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,43

-

10+

€ 17,16

19.95%

25+

€ 14,21

33.69%

50+

€ 13,53

36.88%

100+

€ 12,52

41.58%

200+

€ 11,50

46.37%

500+

€ 10,62

50.44%

1000+

€ 9,75

54.52%

2500+

€ 8,95

58.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KALM
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
igumid® G / iglidur® W300