Eriks
IGUS

IGUS Stangkop Onderhoudsvrij igumid® G / iglidur® W300 Buitendraad links KALM-20

  • ERIKS:13569896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,32/ stukexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,32

-

10+

€ 14,69

19.81%

25+

€ 12,14

33.71%

50+

€ 11,57

36.83%

100+

€ 10,72

41.49%

200+

€ 9,86

46.16%

500+

€ 9,06

50.52%

1000+

€ 8,32

54.56%

2500+

€ 7,68

58.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KALM
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
igumid® G / iglidur® W300