Eriks
IGUS

IGUS Stangkop Onderhoudsvrij igumid® G / iglidur® J4 Binnendraad links KBLM-08-CL-J4

  • ERIKS:13569938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,94/ stukexcl. btw

€ 9,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,94

-

10+

€ 6,35

20.10%

25+

€ 5,11

35.65%

50+

€ 4,96

37.56%

100+

€ 4,86

38.76%

200+

€ 4,62

41.87%

500+

€ 4,39

44.74%

1000+

€ 4,20

47.13%

2500+

€ 4,10

48.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KBLM-CL-J4
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
igumid® G / iglidur® J4