Eriks
IGUS

IGUS Stangkop Onderhoudsvrij igumid® G / iglidur® J Buitendraad links KALM-08-CL-J

  • ERIKS:13569884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,64/ stukexcl. btw

€ 9,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,64

-

10+

€ 6,14

19.65%

25+

€ 5,05

33.83%

50+

€ 4,83

36.82%

100+

€ 4,45

41.79%

200+

€ 4,22

44.78%

500+

€ 3,88

49.25%

1000+

€ 3,44

54.98%

2500+

€ 3,04

60.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
KALM-CL-J
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
igumid® G / iglidur® J