Eriks
IGUS

IGUS Schotelveer A500TEM-12 IGLIDUR A500 SCHOTELVEER

  • ERIKS:13569356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,49/ stukexcl. btw

€ 18,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,49

-

10+

€ 9,31

39.88%

25+

€ 6,21

59.88%

50+

€ 4,83

68.83%

100+

€ 4,07

73.74%

200+

€ 3,50

77.42%

500+

€ 2,49

83.93%

1000+

€ 1,92

87.61%

2500+

€ 1,48

90.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
A500TEM
Materiaal
Kunststof
Binnendiameter
12 mm