Eriks
IGUS

IGUS Schotelveer A500TEM-10 IGLIDUR A500 SCHOTELVEER

  • ERIKS:13569355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,01/ stukexcl. btw

€ 14,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,01

-

10+

€ 4,58

61.87%

25+

€ 4,07

66.14%

50+

€ 3,36

71.99%

100+

€ 2,74

77.22%

200+

€ 2,57

78.64%

500+

€ 1,88

84.34%

1000+

€ 1,41

88.29%

2500+

€ 1,22

89.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
A500TEM
Materiaal
Kunststof
Binnendiameter
10 mm