Eriks
IGUS

IGUS Schotelveer A500TEM-06 IGLIDUR A500 SCHOTELVEER

  • ERIKS:13569353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,15

-

10+

€ 5,91

41.76%

25+

€ 3,67

63.86%

50+

€ 2,76

72.85%

100+

€ 2,22

78.09%

200+

€ 1,98

80.52%

500+

€ 1,41

86.14%

1000+

€ 1,06

89.51%

2500+

€ 0,84

91.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
A500TEM
Materiaal
Kunststof
Binnendiameter
6 mm