Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-5055-60

  • ERIKS:13568005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,45

-

10+

€ 17,77

3.71%

25+

€ 17,18

6.90%

50+

€ 16,85

8.65%

100+

€ 16,66

9.68%

200+

€ 14,82

19.67%

500+

€ 12,88

30.18%

1000+

€ 10,85

41.19%

2500+

€ 10,64

42.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-5055-60
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij