Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-4044-50

  • ERIKS:13568003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,05/ stukexcl. btw

€ 18,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,05

-

10+

€ 12,64

16.04%

25+

€ 12,07

19.82%

50+

€ 11,72

22.10%

100+

€ 11,50

23.61%

200+

€ 10,34

31.31%

500+

€ 9,16

39.14%

1000+

€ 7,90

47.47%

2500+

€ 7,47

50.38%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-4044-50
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij