Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-2528-29

  • ERIKS:13567998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,33

-

10+

€ 5,64

10.81%

25+

€ 5,07

19.82%

50+

€ 4,73

25.23%

100+

€ 4,52

28.53%

200+

€ 4,12

34.83%

500+

€ 3,44

45.65%

1000+

€ 3,19

49.55%

2500+

€ 3,08

51.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-2528-29
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
29 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij