Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-2225-30

  • ERIKS:13567997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,64

-

10+

€ 4,94

12.46%

25+

€ 4,35

22.90%

50+

€ 4,05

28.28%

100+

€ 3,84

31.99%

200+

€ 3,48

38.38%

500+

€ 2,91

48.48%

1000+

€ 2,74

51.52%

2500+

€ 2,87

49.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-2225-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij