Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1618-26

  • ERIKS:13567995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,90

-

10+

€ 4,45

9.30%

25+

€ 4,03

17.83%

50+

€ 3,69

24.81%

100+

€ 3,36

31.40%

200+

€ 2,72

44.57%

500+

€ 2,47

49.61%

1000+

€ 2,15

56.20%

2500+

€ 1,94

60.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-1618-26
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
26 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij