Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1214-25

  • ERIKS:13567992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,75

-

10+

€ 4,29

9.60%

25+

€ 3,86

18.80%

50+

€ 3,52

26.00%

100+

€ 3,17

33.20%

200+

€ 2,43

48.80%

500+

€ 1,92

59.60%

1000+

€ 1,65

65.20%

2500+

€ 1,37

71.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-1214-25
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij