Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1214-16

  • ERIKS:13567991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,52

-

10+

€ 4,07

10.08%

25+

€ 3,59

20.59%

50+

€ 3,27

27.73%

100+

€ 2,91

35.71%

200+

€ 2,09

53.78%

500+

€ 1,58

65.13%

1000+

€ 1,27

71.85%

2500+

€ 1,12

75.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-1214-16
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij