Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-1012-16

  • ERIKS:13567990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,41

-

10+

€ 3,97

9.91%

25+

€ 3,52

20.26%

50+

€ 3,17

28.02%

100+

€ 2,83

35.78%

200+

€ 2,11

52.16%

500+

€ 1,58

64.22%

1000+

€ 1,29

70.69%

2500+

€ 1,12

74.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-1012-16
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij