Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-0810-12

  • ERIKS:13567988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,24

-

10+

€ 3,80

10.31%

25+

€ 3,34

21.08%

50+

€ 2,96

30.04%

100+

€ 2,64

37.67%

200+

€ 1,94

54.26%

500+

€ 1,39

67.26%

1000+

€ 1,08

74.44%

2500+

€ 0,93

78.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-0810-12
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij