Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLM-0608-10

  • ERIKS:13567987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,07

-

10+

€ 3,61

11.21%

25+

€ 3,17

21.96%

50+

€ 2,83

30.37%

100+

€ 2,38

41.59%

200+

€ 1,81

55.61%

500+

€ 1,22

70.09%

1000+

€ 0,87

78.50%

2500+

€ 0,74

81.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLM-0608-10
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij