Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-5055-37

  • ERIKS:13568010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,77/ stukexcl. btw

€ 21,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,77

-

10+

€ 17,08

3.85%

25+

€ 16,47

7.27%

50+

€ 16,17

8.98%

100+

€ 15,96

10.16%

200+

€ 14,35

19.25%

500+

€ 12,69

28.56%

1000+

€ 10,93

38.50%

2500+

€ 8,93

49.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLFM-5055-37
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
37 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij