Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-4044-32

  • ERIKS:13568009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,82

-

10+

€ 11,08

6.27%

25+

€ 10,64

9.97%

50+

€ 10,32

12.70%

100+

€ 9,27

21.54%

200+

€ 8,32

29.58%

500+

€ 7,52

36.33%

1000+

€ 6,76

42.77%

2500+

€ 6,00

49.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLFM-4044-32
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij