Eriks
IGUS

IGUS Perspassinglager Onderhoudsvrij iglidur® L100 /iglidur® L100 WLFM-3034-27

  • ERIKS:13568008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,81

-

10+

€ 6,99

10.46%

25+

€ 6,44

17.52%

50+

€ 6,08

22.14%

100+

€ 5,99

23.36%

200+

€ 5,38

31.14%

500+

€ 4,94

36.74%

1000+

€ 4,54

41.85%

2500+

€ 4,37

44.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WLFM-3034-27
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
27 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® L100
Materiaal loopvlak
iglidur® L100
Onderhoud
Onderhoudsvrij