€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
10+ | € 5,32 | 7.59% |
25+ | € 4,85 | 15.84% |
50+ | € 4,41 | 23.43% |
100+ | € 3,97 | 31.02% |
200+ | € 3,55 | 38.28% |
500+ | € 3,21 | 44.22% |
1000+ | € 3,15 | 45.21% |
2500+ | € 3,12 | 45.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WLFM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L100 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L100 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |