€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,36 | - |
10+ | € 4,67 | 12.77% |
25+ | € 4,09 | 23.76% |
50+ | € 3,84 | 28.37% |
100+ | € 3,55 | 33.69% |
200+ | € 3,34 | 37.59% |
500+ | € 2,93 | 45.39% |
1000+ | € 2,45 | 54.26% |
2500+ | € 2,15 | 59.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WLFM-1618-16 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L100 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L100 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |