€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,67 | - |
10+ | € 4,28 | 8.54% |
25+ | € 3,84 | 17.89% |
50+ | € 3,48 | 25.61% |
100+ | € 3,19 | 31.71% |
200+ | € 2,60 | 44.31% |
500+ | € 2,03 | 56.50% |
1000+ | € 1,46 | 68.70% |
2500+ | € 1,16 | 75.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WLFM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® L100 |
Materiaal loopvlak | iglidur® L100 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |