Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid Tandem Open WJ200UMT-01-10-AL

  • ERIKS:13563022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,00

-

10+

€ 38,74

11.96%

25+

€ 36,99

15.93%

50+

€ 35,21

19.99%

100+

€ 34,33

21.98%

200+

€ 33,46

23.96%

500+

€ 32,57

25.99%

1000+

€ 31,90

27.50%

2500+

€ 29,66

32.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WJ200UMT-01
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee