Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid Tandem Gesloten RJUMT-05-30

  • ERIKS:13570276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,05/ stukexcl. btw

€ 179,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 148,05

-

10+

€ 140,66

4.99%

25+

€ 133,25

10.00%

50+

€ 125,38

15.31%

100+

€ 109,65

25.94%

500+

€ 100,83

31.89%

1000+

€ 97,17

34.37%

2500+

€ 95,32

35.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUMT-05
Asdiameter
30 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee