Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid Tandem Gesloten RJUMT-05-20

  • ERIKS:13570274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,94/ stukexcl. btw

€ 134,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 110,94

-

10+

€ 93,52

15.70%

25+

€ 84,44

23.89%

50+

€ 75,81

31.67%

100+

€ 68,70

38.07%

200+

€ 63,57

42.70%

500+

€ 57,46

48.21%

1000+

€ 54,45

50.92%

2500+

€ 51,21

53.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUMT-05
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee