Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid Tandem Gesloten RJUMT-05-16

  • ERIKS:13570273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,93/ stukexcl. btw

€ 122,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 100,93

-

10+

€ 85,10

15.68%

25+

€ 76,82

23.89%

50+

€ 68,97

31.66%

100+

€ 60,69

39.87%

200+

€ 55,84

44.67%

500+

€ 52,36

48.12%

1000+

€ 49,69

50.77%

2500+

€ 47,80

52.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUMT-05
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee