Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid Tandem Gesloten RJUMT-05-12

  • ERIKS:13570272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,79/ stukexcl. btw

€ 114,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,79

-

10+

€ 79,84

15.77%

25+

€ 72,03

24.01%

50+

€ 64,64

31.81%

100+

€ 59,30

37.44%

200+

€ 54,32

42.69%

500+

€ 49,82

47.44%

1000+

€ 46,93

50.49%

2500+

€ 45,81

51.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
RJUMT-05
Asdiameter
12 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee