Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met handklem Open WHKA-20

  • ERIKS:13174988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,73

-

10+

€ 62,49

3.46%

25+

€ 60,27

6.90%

50+

€ 58,22

10.07%

100+

€ 56,18

13.21%

200+

€ 54,19

16.29%

500+

€ 52,29

19.23%

1000+

€ 50,43

22.10%

2500+

€ 48,62

24.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® W
Type
WHKA-AL
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee