Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met handklem Open OJUM-06-20-HK

  • ERIKS:13568377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,54/ stukexcl. btw

€ 156,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 129,54

-

10+

€ 125,65

3.01%

25+

€ 121,89

5.91%

50+

€ 118,22

8.74%

100+

€ 114,68

11.47%

200+

€ 111,25

14.12%

500+

€ 107,90

16.71%

1000+

€ 104,67

19.20%

2500+

€ 101,54

21.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
OJUM-06-HK
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Open
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee