Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens tandem Gesloten FJZMT-02-08

  • ERIKS:13563359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,65/ stukexcl. btw

€ 73,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,65

-

10+

€ 54,80

9.65%

25+

€ 51,22

15.54%

50+

€ 48,43

20.14%

100+

€ 46,63

23.12%

200+

€ 43,89

27.63%

500+

€ 29,70

51.03%

1000+

€ 28,61

52.82%

2500+

€ 28,08

53.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUMT-02
Asdiameter
8 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee