Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens tandem Gesloten FJUMT-02-20

  • ERIKS:13563352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,12/ stukexcl. btw

€ 95,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,12

-

10+

€ 74,56

5.76%

25+

€ 69,90

11.65%

50+

€ 65,32

17.44%

100+

€ 53,94

31.82%

200+

€ 45,77

42.15%

500+

€ 39,99

49.45%

1000+

€ 38,53

51.30%

2500+

€ 37,81

52.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUMT-02
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee