Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens tandem Gesloten FJUMT-02-10

  • ERIKS:13563349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,02/ stukexcl. btw

€ 82,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,02

-

10+

€ 63,92

6.03%

25+

€ 60,08

11.68%

50+

€ 55,78

17.99%

100+

€ 46,40

31.79%

200+

€ 27,27

59.92%

500+

€ 23,83

64.97%

1000+

€ 22,97

66.23%

2500+

€ 22,53

66.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUMT-02
Asdiameter
10 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee