Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens tandem Gesloten FJUMT-01-20

  • ERIKS:13563324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,15/ stukexcl. btw

€ 90,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 75,15

-

10+

€ 70,81

5.76%

25+

€ 66,39

11.66%

50+

€ 62,05

17.42%

100+

€ 56,49

24.83%

200+

€ 52,04

30.75%

500+

€ 42,98

42.81%

1000+

€ 41,40

44.91%

2500+

€ 40,64

45.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUMT-01
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee