Eriks
IGUS

IGUS Linear-glijlagereenheid met flens tandem Gesloten FJUMT-01-16

  • ERIKS:13563323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,83/ stukexcl. btw

€ 84,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,83

-

10+

€ 65,78

5.80%

25+

€ 61,64

11.73%

50+

€ 57,51

17.63%

100+

€ 47,80

31.54%

200+

€ 37,18

46.75%

500+

€ 32,49

53.47%

1000+

€ 31,31

55.16%

2500+

€ 30,74

55.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Serie
DryLin® R
Type
FJUMT-01
Asdiameter
16 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee